INDEXA - Unterputz-Netzgerät, Netzteil für UP-Dose 12 V DC, 1 A stabilisiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32153
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162321531
Sonepar Artikelnummer
120402090
Hersteller Artikelnummer
32153
Hersteller Typ
OTTO-12/1000
Hersteller Artikel Nr.:
32153
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
12 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.044 kg


