INDEXA - Unterputz-Netzgerät, Netzteil für UP-Dose 12 V DC, 500 mA stabilisiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32150
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321500
Sonepar Artikelnummer
120408327
Hersteller Artikelnummer
32150
Hersteller Typ
OTTO-12/500
Hersteller Artikel Nr.:
32150
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 V
Leistungsabgabe:
6 W
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
6 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.044 kg


