INDEXA - Unterputz-Netzgerät, Netzteil für UP-Dose 5V DC, 2A stabilisiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32165
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321654
Sonepar Artikelnummer
121065388
Hersteller Artikelnummer
32165
Hersteller Typ
OTTO-5/2000
Hersteller Artikel Nr.:
32165
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
10 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.045 kg


