INDEXA - Unterputz-Netzgerät, Netzteil für UP-Dose 9 V DC, 1 A stabilisiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32157
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 9 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 9 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321579
Sonepar Artikelnummer
120408326
Hersteller Artikelnummer
32157
Hersteller Typ
OTTO-9/1000
Hersteller Artikel Nr.:
32157
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
9 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
9 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
9 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
32 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.046 kg


