INDEXA - Unterputzkasten für VT100TV Video-Außenstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28065
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280654
Sonepar Artikelnummer
120993991
Hersteller Artikelnummer
28065
Hersteller Typ
VT100UPV1
Hersteller Artikel Nr.:
28065
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
93 mm
Höhe:
199 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.640 kg


