INDEXA - USB-Schnittstelle mit Kabel, System 8000 / 6000 inkl. Software-CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36057
Ausführung - sonstige
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 1
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162360578
Sonepar Artikelnummer
120994009
Hersteller Artikelnummer
36057
Hersteller Typ
6000T
Hersteller Artikel Nr.:
36057
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
5 V
Betriebsstrom:
0.02 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
sonstige
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
57 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.080 kg


