Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Verbindungskabel (Koax RG59+ DC) RG 59 Zwillingskabel 10m

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Verbindungskabel (Koax RG59+ DC) RG 59 Zwillingskabel 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25515

  • Daten- und Kommunikationskabel - Ja

  • LWL-Kabel - Nein

  • Energiekabel - Nein

  • Koaxialkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162255157

Sonepar Artikelnummer

120752236

Hersteller Artikelnummer

25515

Hersteller Typ

VKZ20

Hersteller Artikel Nr.:

25515

Daten- und Kommunikationskabel:

Ja

LWL-Kabel:

Nein

Energiekabel:

Nein

Koaxialkabel:

Ja

Mit Schutzleiter:

Nein

Kabelgeometrie:

sonstige

Gewicht:

65 kg/km

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

1.300 kg

Verbindungskabel für Kameras in Zwillingsform: RG59 Koaxleitung für Video plus 2 Adern für Spannung, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, DC-Kupplung auf DC-Stecker. Farbe: schwarz, Länge: 20m.