INDEXA - Verteiler für Videosignale über CAT5/6/7, 1x RJ45 Buchse auf 4x RJ45 Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25437
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 4
Anzahl der Eingänge - 4
Tiefe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162254372
Sonepar Artikelnummer
120993911
Hersteller Artikelnummer
25437
Hersteller Typ
SE04
Hersteller Artikel Nr.:
25437
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Tiefe:
24 mm
Höhe:
77 mm
Breite:
110 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.270 kg


