INDEXA - Video-Anschlusspaket für 4 Kameras 4x Netzgerät 12V, 8x BNC für RG59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26235
Anzahl der Kameras - 4
Bildsystem - sonstige
Übertragungstechnik - sonstige
Geeignet für Eckmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162262353
Sonepar Artikelnummer
120993861
Hersteller Artikelnummer
26235
Hersteller Typ
VAP01
Hersteller Artikel Nr.:
26235
Anzahl der Kameras:
4
Bildsystem:
sonstige
Übertragungstechnik:
sonstige
Geeignet für Eckmontage:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Kameras:
0
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
Ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
Ja
Drahtlose Kameraverbindung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Steckverbindertyp:
sonstige
Cloudbasierter Speicher:
Nein
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit Monitor:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):
0
Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.460 kg


