INDEXA - Video-Converter für Anschluss externer Analogkameras Video-Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28054
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - Bus-System
Bildsystem - PAL
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280548
Sonepar Artikelnummer
120993990
Hersteller Artikelnummer
28054
Hersteller Typ
VT100VC1
Hersteller Artikel Nr.:
28054
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Bildsystem:
PAL
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
50 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
18 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
15 V
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.014 kg


