Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Videoüberwachungsanlage Full HD DVR-Set 4-Kanal + 4x Außenkameras (klein)

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Videoüberwachungsanlage Full HD DVR-Set 4-Kanal + 4x Außenkameras (klein)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26248

  • Bauform - Bullet-Form

  • Anzahl der Kameras - 4

  • Bildsystem - sonstige

  • Übertragungstechnik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162262483

Sonepar Artikelnummer

121134905

Hersteller Artikelnummer

26248

Hersteller Typ

VA138 SET

Hersteller Artikel Nr.:

26248

Bauform:

Bullet-Form

Anzahl der Kameras:

4

Bildsystem:

sonstige

Übertragungstechnik:

sonstige

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:

1000 GB

Ausführung Kamera:

Standard (fest)

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Eckmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Unterputz/Einbau:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Wärmebildkamera:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Kameras:

4

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Schutzart (IP) Kamera:

IP66

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

Nein

Kabelgebundene Kameraverbindung:

Ja

Drahtlose Kameraverbindung:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Steckverbindertyp:

sonstige

Cloudbasierter Speicher:

Nein

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Mit Monitor:

Nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:

0

Anzahl der DVI-Buchsen:

0

Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):

0

Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

1

Anzahl der BNC-Anschlüsse:

4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

3.900 kg

DVR-Set bestehend aus digitalem 4-Kanal Videorecorder DVR422N (AHD 2MP Aufnahme von bis zu 15 Bildern/s pro Kanal) inkl. 1TB Festplatte, USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung, Netzgerät und Netzwerk-Software, 4 St. Full HD Tag/Nacht-Kamera IND2410 (AHD 2MP, zur Innen- oder Außenmontage, IP66) inkl. 3,6mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°) und 24 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 15m) sowie zwei Warnaufklebern >Videoüberwachung< (Piktogramm). App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Passendes Anschlusspaket VAP02, VAP03 oder VAP01 als Zubehör erhältlich.