INDEXA - Videoüberwachungsanlage Full-HD DVR-Set 4-Kanal + 4x Innenkameras 1080p AHD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26243
Bauform - Dome-Form
Anzahl der Kameras - 4
Bildsystem - sonstige
Übertragungstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162262438
Sonepar Artikelnummer
120993855
Hersteller Artikelnummer
26243
Hersteller Typ
VA133 SET
Hersteller Artikel Nr.:
26243
Bauform:
Dome-Form
Anzahl der Kameras:
4
Bildsystem:
sonstige
Übertragungstechnik:
sonstige
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
1000 GB
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Eckmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Unterputz/Einbau:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Wärmebildkamera:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Kameras:
4
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Schutzart (IP) Kamera:
IP20
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
Nein
Kabelgebundene Kameraverbindung:
Ja
Drahtlose Kameraverbindung:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Steckverbindertyp:
sonstige
Cloudbasierter Speicher:
Nein
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit Monitor:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):
0
Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
1
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
2.750 kg


