INDEXA - Vorhanglinse für Bewegungsmelder BM04 usw. PIR-Erfassungsbereich ca. 12° x 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33125
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 12 °
Erfassungswinkel vertikal - 60 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331257
Sonepar Artikelnummer
120408254
Hersteller Artikelnummer
33125
Hersteller Typ
JS7902V
Hersteller Artikel Nr.:
33125
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
12 °
Erfassungswinkel vertikal:
60 °
Charakteristik:
Vorhang
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
10 m
Tierschneise:
Nein
Empfohlene Montagehöhe:
2 .. 2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.001 kg


