INDEXA - VT100 Klingeltasten-Modul zum Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28071
Ausführung - Briefkasten
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 10
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280715
Sonepar Artikelnummer
120993976
Hersteller Artikelnummer
28071
Hersteller Typ
VT100RE2
Hersteller Artikel Nr.:
28071
Ausführung:
Briefkasten
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
72 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.048 kg


