INDEXA - VT100 Video-Briefkastenmodul zum Einbau in handelsübliche Briefkastensysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28070
Ausführung - Briefkasten
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 10
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280708
Sonepar Artikelnummer
120993975
Hersteller Artikelnummer
28070
Hersteller Typ
VT100TE2 SET
Hersteller Artikel Nr.:
28070
Ausführung:
Briefkasten
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Bildsystem:
PAL
Farbe:
Silber
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
78 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
37 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
15 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.438 kg


