INDEXA - VT200MW2 Video-Innenstation, Komfortausführung, mit 7-Zoll Touch-Bildschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28356
Mit Video - Ja
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283563
Sonepar Artikelnummer
121134909
Hersteller Artikelnummer
28356
Hersteller Typ
VT200MW2
Hersteller Artikel Nr.:
28356
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Ja
Bildschirmdiagonale:
176 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
174 mm
Höhe:
161 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
8 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.470 kg


