INDEXA - VT200NG3 System-Netzgerät für Video-Türsprechsystem 60W 29V 1,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28379
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 25 V
Max. Ausgangsstrom - 2500 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283792
Sonepar Artikelnummer
121134910
Hersteller Artikelnummer
28379
Hersteller Typ
VT200NG3
Hersteller Artikel Nr.:
28379
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
25 V
Max. Ausgangsstrom:
2500 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
5
Höhe:
88 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
8
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.370 kg


