Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - VT200NG4 System-Netzgerät für Video-Türsprechsystem 100W 29V

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - VT200NG4 System-Netzgerät für Video-Türsprechsystem 100W 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28389

  • Anwendung - Video

  • Ausgangsspannung - 25 V

  • Max. Ausgangsstrom - 4000 mA

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162283891

Sonepar Artikelnummer

121134911

Hersteller Artikelnummer

28389

Hersteller Typ

VT200NG4

Hersteller Artikel Nr.:

28389

Anwendung:

Video

Ausgangsspannung:

25 V

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

6

Höhe:

90 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

59 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Ja

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.440 kg

System-Netzgerät für Video-Türsprechsystem VT200. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss. Passend für Systeme mit max. 16 Ruftasten, max. 16 Innenstationen und max. 4 Türsprechstellen. Bestehend aus Spannungskoppler mit Bus-Anschluss und Netzteil mit Eingangsspannung 230V, 50Hz, Ausgangsspannung: 24V DC, Leistung: 100W, in REG-Gehäuse zur Hutschienenmontage (6 TE). Abmessungen: 105 x 90 x 59mm.