INDEXA - VT300 2,8 Zoll Bildschirm Display für Audio-Innenstation VT300L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28445
Mit Video - Ja
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284454
Sonepar Artikelnummer
121382334
Hersteller Artikelnummer
28445
Hersteller Typ
VT300D
Hersteller Artikel Nr.:
28445
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
71 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
2.8 Inch
Hörgerätekompatibel:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
81 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
19 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.094 kg


