INDEXA - VT300 Audio-Innenstation / Zusatzgong mit Freisprechfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28444
Mit Video - Nein
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284447
Sonepar Artikelnummer
121382333
Hersteller Artikelnummer
28444
Hersteller Typ
VT300L
Hersteller Artikel Nr.:
28444
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
81 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
19 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
1.8 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.220 kg


