INDEXA - VT300 Bus-Koppler für zweites Netzgerät VT300 Video-Türsprechanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28453
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - grau
Aufputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284539
Sonepar Artikelnummer
121382341
Hersteller Artikelnummer
28453
Hersteller Typ
VT300BK
Hersteller Artikel Nr.:
28453
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
grau
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
105 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.300 kg


