INDEXA - VT300 LAN-Schnittstelle IP-Gateway für VT300 Video-Türsprechanlagen, App

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28455
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284553
Sonepar Artikelnummer
121382340
Hersteller Artikelnummer
28455
Hersteller Typ
VT300LAN
Hersteller Artikel Nr.:
28455
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kanäle:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
25 .. 29 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Providerabhängig:
Nein
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.115 kg


