INDEXA - VT300 Relaismodul für manipulationssicheren Türöffnung Wechselkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28454
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - grau
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284546
Sonepar Artikelnummer
121382336
Hersteller Artikelnummer
28454
Hersteller Typ
VT300R
Hersteller Artikel Nr.:
28454
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
grau
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.135 kg


