Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - VT300 Spezial-Saugwerkzeug Namensschildabdeckungen TU6/TU8

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - VT300 Spezial-Saugwerkzeug Namensschildabdeckungen TU6/TU8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28458

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162284584

Sonepar Artikelnummer

121382344

Hersteller Artikelnummer

28458

Hersteller Typ

VT300SAUG

Hersteller Artikel Nr.:

28458

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Spezial-Saugwerkzeug zum Herausnehmen der Namensschildabdeckungen der Türsprechstellen VT300TU6/8. Ersatzteil für VT300TU6/8 Türsprechstelle.