INDEXA - VT300 System-Netzgerät 28V DC 60W für VT300 Video-Türsprechanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28450
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 28 V
Max. Ausgangsstrom - 2500 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284508
Sonepar Artikelnummer
121382335
Hersteller Artikelnummer
28450
Hersteller Typ
VT300NG
Hersteller Artikel Nr.:
28450
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
28 V
Max. Ausgangsstrom:
2500 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Höhe:
90 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
59 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
8
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.230 kg


