Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - VT300 Tischaufsteller für 7-Zoll Video-Innenstation VT300MB, VT300MW, IP220M

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - VT300 Tischaufsteller für 7-Zoll Video-Innenstation VT300MB, VT300MW, IP220M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28462

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162284621

Sonepar Artikelnummer

121382330

Hersteller Artikelnummer

28462

Hersteller Typ

VT300SM2

Hersteller Artikel Nr.:

28462

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.070 kg

Tischhalterung für Video-Innenstation VT300MB, VT300MW, IP220M2, VT200MB2, VT200MW2. Kunststoff, Farbe: schwarz. Mit Antirutschsohlen. Fußbreite: 80mm, Fußtiefe: 96mm, Neigungswinkel: 60°.