INDEXA - VT300 Türkamera für VT300 2-Draht-Bus, 2MP Bus-Zusatzkamera wetterfest IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28460
Montageart - Aufbau
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - weiß
Öffnungswinkel Kamera - 83 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284607
Sonepar Artikelnummer
121382339
Hersteller Artikelnummer
28460
Hersteller Typ
VT300K
Hersteller Artikel Nr.:
28460
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Öffnungswinkel Kamera:
83 °
Werkstoff:
Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Bedienung über App:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.420 kg


