Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - VT300 Verriegelungs-Einheit, Ersatzteil für UP-Türsprechstellen 2er Packung

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - VT300 Verriegelungs-Einheit, Ersatzteil für UP-Türsprechstellen 2er Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28457

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162284577

Sonepar Artikelnummer

121382343

Hersteller Artikelnummer

28457

Hersteller Typ

VT300VE

Hersteller Artikel Nr.:

28457

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.060 kg

Verriegelungs-Einheit. Ersatzteil für VT300 Unterputz-Türsprechstellen. Wird in den Unterputzkasten eingeklipst. 2er Packung. Abmessungem: 45 x 45 x 9mm.