INDEXA - VT300 Video-Innenstation klein mit 2,8 Zoll Bildschirm für VT300 Sprechanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28443
Mit Video - Ja
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284430
Sonepar Artikelnummer
121382332
Hersteller Artikelnummer
28443
Hersteller Typ
VT300LD
Hersteller Artikel Nr.:
28443
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Ja
Bildschirmdiagonale:
71 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
2.8 Inch
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
81 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
19 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.310 kg


