Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - VT300 Video-Türsprechanlagen-Set 2RT UP mit WLAN Rufweiterleitung auf App 2FH

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28488

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162284881

Sonepar Artikelnummer

121382313

Hersteller Artikelnummer

28488

Hersteller Typ

VT300 SET UW2

Hersteller Artikel Nr.:

28488

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Montageart Innenstation:

Unterputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

8

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

4

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

170 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

175 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Geeignet für Behinderte:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

12 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

2.460 kg

Video-Türsprechanlagen-Set Zweifamilienhaus bestehend aus Türsprechstelle VT300TU2, zwei Innenstationen VT300MW, Systemnetzgerät VT300NG und einem Transponder VT300TAG1. Türsprechstelle VT300TU2 zur Unterputzmontage, mit zwei Ruftasten und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP54, Schlagfestigkeit IK07). Mit 170° Super-Weitwinkel-Farbkamera (Bildausschnitt und Zoomstufe individuell einstellbar), Weißlicht-LED-Ausleuchtung über beleuchtetes Namensschild (bis ca. 0,8m). Integrierte Transponder-Leseeinheit (RFID EM 125KHz sowie Mifare 13,56MHz) zur Ansteuerung eines Relaismoduls für einen Türöffner. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Eine Ruftaste kann als Alternative zur Anruffunktion zur Ansteuerung eines Lichts über das Relaismodul VT300R verwendet werden. Video-Innenstationen VT300MW mit 7 Zoll IPS-Touch-Bildschirm (sichtbare Bilddiagonale 17,6cm), Freisprechfunktion, 20 auswählbaren Klingeltönen und integriertem Ringspeicher für die letzten 50 Videoaufnahmen (Aufnahme von 3-sekündigen Videos automatisch bei Anruf). Router-Verbindung über in die Innenstation eingebautes WLAN-Modul ermöglicht Rufweiterleitung mit Bild-Darstellung auf Smartphone-App (FRITZ!Box empfohlen). App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Jeweils inkl. Anschlusskabel für Etagenruftaster, sowie für Zusatzsummer (12V DC, max. 50mA) oder Funk-Klingelerweiterung. Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel. Pro Ruftaste können max. eine Innenstation als Hauptinnenstation und drei als Nebeninnenstationen betrieben werden. Digitaler 2-Draht-Bus-Anschluss an das mitgelieferte VT300 Systemnetzgerät. Zusätzliche Kameras sind integrierbar. Lieferung inkl. Transponder-Chip VT300TAG1 im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen Türsprechstelle: 120 x 220 x 2mm (Frontplatte), 105 x 208 x 48mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Abmessungen Innenstation: 185 x 160 x 18mm. Passendes Zubehör: weitere funktionsgleiche Türsprechstellen VT300TA / VT300TU1-4 / VT300T1, Innenstationen VT300MB, Transponder-Chips, Tischhalterung VT300SM2, Relaismodul VT300R (zur manipulationssicheren Ansteuerung eines Türöffners), LAN-Schnittstelle VT300LAN für Einbindung von passend eingestellten Netzwerkkameras über LAN, zusätzliche Kamera VT300K (über Bus integrierbar).