INDEXA - VT300 Video-Türsprechanlagen-Set UP 2-Familie mit 7 Zoll Monitor 2RT Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28487
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284874
Sonepar Artikelnummer
121382312
Hersteller Artikelnummer
28487
Hersteller Typ
VT300 SET UB2
Hersteller Artikel Nr.:
28487
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
8
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
4
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
170 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Bildschirmdiagonale:
175 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
12 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
2.460 kg


