INDEXA - VT300 Video-Türsprechstelle klein Aufputz mit 1 Ruftaste und Bildschirm AP 1RT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28416
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284164
Sonepar Artikelnummer
121382327
Hersteller Artikelnummer
28416
Hersteller Typ
VT300T1
Hersteller Artikel Nr.:
28416
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:
800
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
170 °
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Material Front:
rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Frontplatte Höhe:
176 mm
Frontplatte Breite:
91 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
28 V
Höhe:
178 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.260 kg


