INDEXA - VT300 Video-Türsprechstelle mit 5 Zoll Touchscreen 1-16 virtuelle Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28415
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 16
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162284157
Sonepar Artikelnummer
121382326
Hersteller Artikelnummer
28415
Hersteller Typ
VT300TUT
Hersteller Artikel Nr.:
28415
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
16
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Betriebsart:
Rufdisplay
Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:
800
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
170 °
Mit Display:
Ja
Mit Farbdisplay:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Automatische Helligkeitsregelung:
Ja
Material Front:
rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Frontplatte Höhe:
316 mm
Frontplatte Breite:
133 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
28 V
Höhe:
255 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
38 mm
Einbauhöhe:
294 mm
Einbaubreite:
115 mm
Einbautiefe:
48 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
1.750 kg


