INDEXA - WA360F Funkvernetzbarer Wassermelder (vernetzbar mit SW360F), batteriebetrieben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10113
Meldeart - Wasser
Montageart - sonstige
Anzeige - akustisch
Betriebsspannung - 3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162101133
Sonepar Artikelnummer
120711978
Hersteller Artikelnummer
10113
Hersteller Typ
WA360F
Hersteller Artikel Nr.:
10113
Meldeart:
Wasser
Montageart:
sonstige
Anzeige:
akustisch
Betriebsspannung:
3 V
Kontakte:
sonstige
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Unterstützt Protokoll für Casambi:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für LSN:
Nein
Unterstützt Protokoll für Matter:
Nein
Unterstützt Protokoll für OSDP:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
weiß
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.116 kg


