INDEXA - Wandhalterung für DVT68 Türsprechstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27105
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162271058
Sonepar Artikelnummer
121382347
Hersteller Artikelnummer
27105
Hersteller Typ
DVT68WH
Hersteller Artikel Nr.:
27105
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
52 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


