INDEXA - Wandhalterung für DW700 Monitor DW700M und DW600M, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27917
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 1 kg
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162279177
Sonepar Artikelnummer
120493168
Hersteller Artikelnummer
27917
Hersteller Typ
WHM700
Hersteller Artikel Nr.:
27917
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
1 kg
Breite:
200 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
28 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.216 kg


