INDEXA - Wandhalterung für Kugelkamera, grauweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25537
Geeignet für - Kamera
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 2 kg
Breite - 119 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162255379
Sonepar Artikelnummer
120993843
Hersteller Artikelnummer
25537
Hersteller Typ
WHD02
Hersteller Artikel Nr.:
25537
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
2 kg
Breite:
119 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
182 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.270 kg


