INDEXA - Wandhalterung für Netzwerk-Kuppelkamera NWD6457PTZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29279
Geeignet für - Kamera
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 2 kg
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162292794
Sonepar Artikelnummer
121289996
Hersteller Artikelnummer
29279
Hersteller Typ
WHD07
Hersteller Artikel Nr.:
29279
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
2 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
236 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.850 kg


