INDEXA - Wandhalterung für Netzwerkkamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29278
Geeignet für - Kamera
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 2 kg
Breite - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162292787
Sonepar Artikelnummer
121367187
Hersteller Artikelnummer
29278
Hersteller Typ
WHD08
Hersteller Artikel Nr.:
29278
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
2 kg
Breite:
132 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
155 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.600 kg


