INDEXA - Wandhalterung für Netzwerkkamera NWD6457PTZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29281
Geeignet für - Kamera
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 2 kg
Breite - 163 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162292817
Sonepar Artikelnummer
121094836
Hersteller Artikelnummer
29281
Hersteller Typ
WHD06
Hersteller Artikel Nr.:
29281
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
2 kg
Breite:
163 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
187 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.900 kg


