INDEXA - Wandhalterung für Netzwerkkamera NWD6553M inkl. Anschlusskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29285
Geeignet für - Kamera
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 2 kg
Breite - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162292855
Sonepar Artikelnummer
121065383
Hersteller Artikelnummer
29285
Hersteller Typ
WHD05
Hersteller Artikel Nr.:
29285
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
2 kg
Breite:
98 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
232 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.850 kg


