INDEXA - Wandhalterung für TFT/LED-Monitore, VESA 100 / 100mm, schwenk/neigbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24832
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -20 .. 20 °
Tragfähigkeit - 15 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162248326
Sonepar Artikelnummer
120993879
Hersteller Artikelnummer
24832
Hersteller Typ
WHM100SN2
Hersteller Artikel Nr.:
24832
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-20 .. 20 °
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
110 mm
Schwenkbereich:
-30 .. 30 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.480 kg


