INDEXA - Wärmemelder für Zentralen mit Grenzwerttechnik 24V, optische Anzeige bei Alarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12402
Wirkprinzip - thermomaximal
Ansprechtemperatur - 55 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162124026
Sonepar Artikelnummer
121134925
Hersteller Artikelnummer
12402
Hersteller Typ
BA10WM
Hersteller Artikel Nr.:
12402
Wirkprinzip:
thermomaximal
Ansprechtemperatur:
55 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Standalone:
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
9 .. 24 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
42 mm
Durchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.124 kg


