INDEXA - Warnaufkleber: Achtung Alarmgesichert! Dreiecksform, Vorderseite beklebt, 3 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40201
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162402018
Sonepar Artikelnummer
120408284
Hersteller Artikelnummer
40201
Hersteller Typ
WAK-A
Hersteller Artikel Nr.:
40201
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Form:
dreieckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
85 mm
Höhe:
70 mm
Stärke:
0.5 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


