INDEXA - Warnaufkleber: Videoüberwachung (nach DIN 33450). beschriftbar PE-Folie, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40205
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162402056
Sonepar Artikelnummer
120993918
Hersteller Artikelnummer
40205
Hersteller Typ
WAK-V51
Hersteller Artikel Nr.:
40205
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Stärke:
0.5 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


