INDEXA - Wassermelder, Einstellbare Empfindlichkeit, 12-24 V DC mit Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33165
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 12 V
Betriebsstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331653
Sonepar Artikelnummer
120408278
Hersteller Artikelnummer
33165
Hersteller Typ
WM02
Hersteller Artikel Nr.:
33165
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.03 A
Kontakte:
sonstige
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Unterstützt Protokoll für Casambi:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für LSN:
Nein
Unterstützt Protokoll für Matter:
Nein
Unterstützt Protokoll für OSDP:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
96 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.072 kg


