INDEXA - Wassermelder, Wasseralarm mit ext. Sensor und Piezosirene, 9V Batteriebetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23003
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Anzeige - akustisch
Betriebsspannung - 9 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162230031
Sonepar Artikelnummer
120408279
Hersteller Artikelnummer
23003
Hersteller Typ
WA03
Hersteller Artikel Nr.:
23003
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
akustisch
Betriebsspannung:
9 V
Kontakte:
sonstige
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Unterstützt Protokoll für Casambi:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für LSN:
Nein
Unterstützt Protokoll für Matter:
Nein
Unterstützt Protokoll für OSDP:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
weiß
Höhe:
104 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.066 kg


