INDEXA - Wetterschutzhaube für Türsprechstelle TF04T (Funk-Türsprechanlage TF-04)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34237
Installationstechnik - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162342376
Sonepar Artikelnummer
120402095
Hersteller Artikelnummer
34237
Hersteller Typ
TFWS1
Hersteller Artikel Nr.:
34237
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
87 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


