INDEXA - Widerstand 1 kOhm, passend für Eingänge System 8000/9000, Pkg. mit 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36930
Widerstand - 1000 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162369304
Sonepar Artikelnummer
120408239
Hersteller Artikelnummer
36930
Hersteller Typ
WIDER 1K
Hersteller Artikel Nr.:
36930
Widerstand:
1000 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85331000
Gewicht:
0.020 kg
Widerstand 1 kOhm, 0,25W bedrahtete Kohleschichtwiderstände passend für die verdrahteten Meldelinien des System 9000 sowie die Zentrale des System 8000. Bestelleinheit/Preiseinheit =100 Stk. Pkg.


