Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - WLAN-Monitor mit einer Funk-Außenkamera WR100B, 4TB Festplatte WiFi

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26633

  • Bauform - Bullet-Form

  • Anzahl der Kameras - 10

  • Bildsystem - sonstige

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162266337

Sonepar Artikelnummer

121290006

Hersteller Artikelnummer

26633

Hersteller Typ

WR100 SET MB 4TB

Hersteller Artikel Nr.:

26633

Bauform:

Bullet-Form

Anzahl der Kameras:

10

Bildsystem:

sonstige

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:

4000 GB

Ausführung Kamera:

Standard (fest)

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Eckmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Unterputz/Einbau:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Wärmebildkamera:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Kameras:

1

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Schutzart (IP) Kamera:

IP66

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

Ja

Kabelgebundene Kameraverbindung:

Ja

Drahtlose Kameraverbindung:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Steckverbindertyp:

RJ45

Cloudbasierter Speicher:

Nein

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Anzahl der Videoeingänge:

10

Mit Monitor:

Nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:

0

Anzahl der DVI-Buchsen:

0

Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):

0

Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

1

Anzahl der BNC-Anschlüsse:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

3.150 kg

WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus einer 3MP-Kamera WR100B und Videorecorder mit 12 Zoll Full HD Bildschirm WR105M. Tag/Nacht-Kamera in Metallgehäuse für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 76°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 30m, Tag/Nacht-IR-Filter und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss. 12V DC Spannungsversorgung der Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 2,90m DC-Kabel. Recorder mit Bildschirm (sichtbare Bilddiagonale 29,6cm, Auflösung: 1920 x 1080p) und integriertem WLAN-Access Point, 10-Kanal-Aufnahme in bis zu 5MP Auflösung (bis zu 15 Bilder/s pro Kanal) und Netzwerk-/ Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN). Bis zu 10 Kameras aus der WR-Serie können über WLAN oder LAN eingebunden werden. Anschlüsse: 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB. Automatische Aufnahme (ohne Audio, mit 2 Sek. Voralarmaufnahme) bei Bewegungserkennung über Pixeländerung oder über Erkennen menschlicher Formen bis 10m Entfernung. Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung. Backup über USB-Anschluss. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste öffentliche IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Browserzugriff nicht möglich. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 4TB FESTPLATTE (bis zu 1x 6TB werden unterstützt), USB-Maus, 12V DC Netzgerät, Standfuß für Recorder, HDMI-Kabel (für die parallele Bild-Darstellung auf einem TV-Gerät) und zwei Warnaufklebern >Videoüberwachung< (Piktogramm). Recorder auch zur Wandmontage geeignet. Abmessungen: D 66 x 123mm (Kameragehäuse), 300 x 226 x 48mm (Recorder). Passendes Zubehör: Kamera WR100B, Kamera WR120B/SN/D, WR120BA-SOLAR, Anschlusskasten AK50 oder AK208 für WR100B, WLAN-Repeater/Access Point WR100E/EW, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M sowie DWAK-6M.